Referenties
Vervangen ref.:STHCPL10X12
Spartex:STHCPL10X12EF
Rubix:08121637
Fabrikant:004026.12000.0100.012
EAN:4051426076496


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X12
Binnenzeskantschroef 10X12 staal 45H ISO 4026
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,42 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 21,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
12 mm