SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M12X10

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL12X10EFA4
Rubix:A0824648
Fabrikant:4026412 10
EAN:4043377353788
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M12X10

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad12 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M12X10


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M12X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad12 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 29,55 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 35,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

12 mm

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking