SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X20

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT12X20EFA4
Rubix:08261226
Fabrikant:4028412 20
EAN:4043377073969
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X20
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad12 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X20


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M12X20
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad12 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 25,27 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 30,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

12 mm

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking