SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M12X25
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPL12X25EFA4
Rubix:08250247
Fabrikant:4026412 25
EAN:4043377069344


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M12X25
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M12X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,85 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 48,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
12 mm
Lengte
25 mm