Referenties
Spartex:GOUJ1.25-6X90EFA2
Rubix:08252660
Fabrikant:093926 90
EAN:4043377106469


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M6X90
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M6X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,16 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 174,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
90 mm