SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M16X20

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL16X20EFA4
Rubix:08261256
Fabrikant:4026416 20
EAN:4043377069467
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M16X20
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad16 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M16X20


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M16X20
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad16 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 38,05 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 46,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

16 mm

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking