SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M8X6

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT8X6EFA2
Rubix:A0824454
Fabrikant:402828 6
EAN:4043377355805
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M8X6

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M8X6


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M8X6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 16,02 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 19,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking