SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M16X35

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL16X35EFA4
Rubix:08261258
Fabrikant:4026416 35
EAN:4043377069498
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M16X35
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad16 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M16X35


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M16X35
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad16 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 59,86 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 72,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

16 mm

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking