SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M2X4

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC2X4EFA4
Rubix:08250285
Fabrikant:402942 4
EAN:4043377357021
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M2X4

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2 mm
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M2X4


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M2X4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad2 mm
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 45,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 55,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

2 mm

Lengte

4 mm

Materiaal/afwerking

Norm