SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M16X45
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPL16X45EFA2
Rubix:08254391
Fabrikant:4026216 45
EAN:4043377068125


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M16X45
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M16X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,78 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 52,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
16 mm
Lengte
45 mm