SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M3X3
Stelschroef met binnenzeskant en tenon
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCT3X3EFA4
Rubix:A0824474
Fabrikant:402843 3
EAN:4043377356192


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M3X3
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M3X3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | t-stuk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 31,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
3 mm
Lengte
3 mm