SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X40

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL20X40EFA4
Rubix:08261264
Fabrikant:4026420 40
EAN:4043377069627
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X40
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad20 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X40


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X40
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter schroefdraad20 mm
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 158,58 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 191,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

20 mm

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking