SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X120

Stelschroeven met binnenzeskant en punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPT8X120EFA2
Rubix:A0826488
Fabrikant:402728 120
EAN:4043377354747
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X120

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X120


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M8X120

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typepuntig uiteinde
€ 510,50 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 617,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

120 mm

Materiaal/afwerking