SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X80
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPL20X80EFA2
Rubix:A0824626
Fabrikant:4026220 80
EAN:4043377068408


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X80
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,60 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 108,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
20 mm
Lengte
80 mm