SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M12X18
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPL12X18EFA2
Rubix:A0824646
Fabrikant:4026212 18
EAN:4043377353481


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M12X18
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M12X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,20 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 18,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
12 mm
Lengte
18 mm