SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X90

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL20X90EFA2
Rubix:08210852
Fabrikant:4026220 90
EAN:4043377068415
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X90

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad20 mm
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X90


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M20X90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter schroefdraad20 mm
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 182,09 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 220,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

20 mm

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking