SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2X10

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL2X10EFA4
Rubix:A0826515
Fabrikant:402642 10
EAN:4043377353931
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2X10

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2X10


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad2 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 61,95 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 74,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

2 mm

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking