KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M16X100
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07810.160.100
Rubix:08132659
EAN:8715492160027

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M16X100
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 97,4 g |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,63 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 139,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
100 mm