SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2X12

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:STHCPLEFA2X12EFA2
Spartex:VSTHCPL2X12EFA2
Rubix:08254368
Fabrikant:402622 12
EAN:4043377068224
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2X12

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2X12


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad2 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 41,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 50,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

2 mm

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking