KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X35
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07810.080.035
Rubix:08132638
EAN:8715492159106

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X35
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,71 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 49,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
35 mm