SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2X4
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPL2X4EFA2
Rubix:08254366
Fabrikant:402622 4
EAN:4043377068262


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2X4
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 31,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
2 mm
Lengte
4 mm