SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X10
Stelschroeven met binnenzeskant en punt
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:STHC4X10BTPNTOA2
Spartex:VSTHCPT4X10EFA2ISO
Rubix:08250172
Fabrikant:402724 10
EAN:4043377071019


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X10
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KEG BZK D914/I4027 M4X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | puntig uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
4 mm
Lengte
10 mm