SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2X5
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPL2X5EFA4
Rubix:A0824622
Fabrikant:402642 5
EAN:4043377354006


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2X5
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 52,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
2 mm
Lengte
5 mm