SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X3
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:881327
Spartex:VSTHCPL3X3EFA2
Rubix:08254375
Fabrikant:402623 3
EAN:4043377068569


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X3
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,05 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 15,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
3 mm
Lengte
3 mm