SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X25

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:STHCPLA4X25EFA2
Spartex:VSTHCPL4X25EFA2
Rubix:08250020
Fabrikant:402624 25
EAN:4043377068675
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X25

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X25


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 15,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 19,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking