SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X5
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPL3X5EFA4
Rubix:08331444
Fabrikant:402643 5
EAN:4043377069764


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X5
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M3X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 16,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
3 mm
Lengte
5 mm