SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X18

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL4X18EFA2
Rubix:A0824613
Fabrikant:402624 18
EAN:4043377353597
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X18

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X18


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 12,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 15,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking