SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X12

Stelschroef met binnenzeskant en tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCT10X12EFA4
Rubix:08261220
Fabrikant:4028410 12
EAN:4043377073846
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X12
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X12


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF TAP BZK D915/I4028 M10X12
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 915 / ISO 4028
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 23,76 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 28,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

10 mm

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking