SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X5

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881332
Spartex:VSTHCPL4X5EFA2
Rubix:08250135
Fabrikant:402624 5
EAN:4043377068729
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X5

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4 mm
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X5


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M4X5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4 mm
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 5,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 6,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

4 mm

Lengte

5 mm

Materiaal/afwerking