SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF TAP ZAAGSN D417 M3X5

Inbusschroeven met tenon

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTFT3X5EFA1
Rubix:08254569
Fabrikant:041723 5
EAN:4043377030375
SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF TAP ZAAGSN D417 M3X5
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3 mm
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF TAP ZAAGSN D417 M3X5


SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF TAP ZAAGSN D417 M3X5
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad3 mm
Lengte5 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
NormDIN 417
Type afdrukmet sleuven (sl)
Draadoppervlaktotaal
Type bedradingmetrisch
Typet-stuk
€ 37,54 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 45,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

Materiaal/afwerking