SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X40
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:STHCPLA5X40EFA2
Spartex:VSTHCPL5X40EFA2
Rubix:0899110663
Fabrikant:402625 40
EAN:4043377068842


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X40
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,52 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 18,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
5 mm
Lengte
40 mm