KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X40
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07810.080.040
Rubix:08121636
EAN:8715492159113

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X40
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,85 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 43,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm