SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X4

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:STHCPLA5X4EFA2
Spartex:VSTHCPL5X4EFA2
Rubix:08254381
Fabrikant:402625 4
EAN:4043377068835
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X4

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X4


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 10,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 12,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

5 mm

Lengte

4 mm

Materiaal/afwerking