SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M5X12

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:STHC5X12BTCUVA2
Spartex:VSTHCC5X12EFA2ISO
Rubix:08250888
Fabrikant:402925 12
EAN:4043377075857
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M5X12

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M5X12


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M5X12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte12 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

5 mm

Lengte

12 mm

Materiaal/afwerking

Norm