SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M6X6
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPL6X6EFA4
Rubix:08250222
Fabrikant:402646 6
EAN:4043377070128


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M6X6
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M6X6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
6 mm
Lengte
6 mm