Referenties
Spartex:GOUJ1.25-10X100EFA4
Rubix:08253451
Fabrikant:0939410 100
EAN:4043377106681


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M10X100
SPARTEX RVS A4 TAPEIND D939 M10X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 277,82 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 336,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
100 mm