SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X20

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL8X20EFA4
Rubix:08250234
Fabrikant:402648 20
EAN:4043377070180
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X20
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X20


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X20
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 0,15 excl. BTW
/ stuk
€ 0,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

8 mm

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking