Referenties
Vervangen ref.:VSTFT6X25EF14H
Spartex:VSTFT6X25EFISO
Rubix:0899015406
Fabrikant:007435.00000.0060.025
EAN:4051426195937


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX 14H STELSCHROEF TAP ZSN D417/I7435 M6X25
Inbusbout 6X25 - staal 14H ISO 7435 (DIN417)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 417 / ISO 7435 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 14h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,49 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 23,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen