SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 2,9X16MM
Inbusschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCLTX2,9X16EFA2
Rubix:08258553
Fabrikant:14585229 16
EAN:4043377158512


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 2,9X16MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 2,9X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 14,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm