Referenties
Spartex:VTTFB3,5X13PHZ/100
Rubix:08451830
Fabrikant:007983.00104.9035.013
EAN:4043952542682


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H ST3,5X13MM
Plaatschroef met verzonken bolkop 3,5X13 - PHILLIPS PH2 - verzinkt staal DIN 7983 Verpakking =100st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7983 |
| Grootte afdruk | 2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,96 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 4,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
13 mm