SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,5X13MM

Inbusschroeven met zes lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTCLTX3,5X13EFA2
Rubix:08258560
Fabrikant:14585235 13
EAN:4043377158581
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,5X13MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte13 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,5X13MM


SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,5X13MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte13 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormISO 7981 / ISO 14585
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt15
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA2
Draadoppervlaktotaal
€ 16,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 19,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

13 mm

Materiaal/afwerking