SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 4,8X110MM
TBS PH Pankopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCBPZ4,8X110EFA2
Rubix:A0831371
Fabrikant:79812048 110
EAN:4043377321190


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 4,8X110MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP PZ D7981C-Z 4,8X110MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7981 |
| Vorm van de kop | cilindrisch afgerond |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,20 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 49,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
110 mm