SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,9X28MM

Inbusschroeven met zes lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTCLTX3,9X28EFA4
Rubix:A0826933
Fabrikant:14585439 28
EAN:4043377321879
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,9X28MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,9 mm
Lengte28 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,9X28MM


SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,9X28MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Diameter schroefdraad3,9 mm
Lengte28 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormISO 7981 / ISO 14585
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt15
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4
Draadoppervlaktotaal
€ 56,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 67,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

28 mm

Materiaal/afwerking