ELVZ ST PLAATSCHROEF CILKOP ZAAGSN D7971C ST6,3X50MM
Pancilinderplaatschroef met zaaggleuf DIN 7971 C Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26600.063.050
Rubix:08451492
EAN:8715492941442

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATSCHROEF CILKOP ZAAGSN D7971C ST6,3X50MM
Pancilinderplaatschroef met zaaggleuf DIN 7971 C Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7971 |
| Type bedrading | plaat metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,25 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 18,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm