SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,9X70MM
Inbusschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCLTX3,9X70EFA4
Rubix:A0825749
Fabrikant:14585439 70
EAN:4043377321886


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,9X70MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,9X70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t15 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 89,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
70 mm