SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X25MM

Tapschroeven met kop volgens DIN 912

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTCHC5,5X25EFA2-50
Rubix:A0830394
Fabrikant:9051255 25
EAN:4043377206268
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X25MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X25MM


SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 5,5X25MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdrukbinnenzeskant
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopcilindrisch
Grootte afdruksw5
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA2-50
Draadoppervlaktotaal
€ 76,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 92,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking