SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X16MM

Inbusschroeven met zes lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTCLTX4,2X16EFA4
Rubix:08261926
Fabrikant:14585442 16
EAN:4043377234193
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X16MM
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,2 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X16MM


SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X16MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Diameter schroefdraad4,2 mm
Lengte16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormISO 7981 / ISO 14585
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt20
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4
Draadoppervlaktotaal
€ 39,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 47,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

16 mm

Materiaal/afwerking