SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X25MM

Inbusschroeven met zes lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTCLTX4,2X25EFA2
Rubix:08258583
Fabrikant:14585242 25
EAN:4043377158857
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X25MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,2 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X25MM


SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X25MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Diameter schroefdraad4,2 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormISO 7981 / ISO 14585
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt20
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA2
Draadoppervlaktotaal
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking