SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 5,5X120MM
Ovale verzonken tapschroeven met zes binnenlobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFBTX5,5X120EFA4
Rubix:A0825520
Fabrikant:14587455 120
EAN:4043377324115


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 5,5X120MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK TORX D7983/I14587 5,5X120MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Vorm van de kop | verzonken afgerond |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,96 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 99,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
120 mm