SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X38MM

Inbusschroeven met zes lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTCLTX4,2X38EFA2
Rubix:08258585
Fabrikant:14585242 38
EAN:4043377158871
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X38MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,2 mm
Lengte38 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X38MM


SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,2X38MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad4,2 mm
Lengte38 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormISO 7981 / ISO 14585
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt20
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA2
Draadoppervlaktotaal
€ 21,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 25,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

38 mm

Materiaal/afwerking